曜日別特売
EA969BC-10 8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ 50733077

8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50733077品番EA969BC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする