正面
FULLBLOOM COLLECTION
FULLBLOOM COLLECTIONの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
FULLBLOOM COLLECTIONの トイレットペーパー
FULL BLOOM COLLECTIONプレミアムシャワートイレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4ロール)
注文コード
50735005
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
芯あり
材質
パルプ
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
25
香り
ほのかな花の香り
使用場所
トイレ