Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50735967 品番A1246012
販売価格(税込) ¥3,990
販売価格(税別)
3,627

iPhone 13、Galaxy S21に急速充電
前モデルのAnker PowerCore 10000 PD Reduxが最大25W出力にアップグレード。iPhone 13シリーズ、Galaxy S21シリーズに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(
iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)
コンパクトで大容量
Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、iPhone 12を2回以上、Galaxy S21を約2回の充電が可能です。
Programmable Power Supply(PPS)対応
USB Power DeliveryのオプションであるPPS規格に対応しています。出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、Galaxy S21などPPS対応のUSB機器に対して発熱を抑えながらフルスピード充電が可能です。
本製品へもフルスピード充電
USB PD対応の急速充電器とUSB-C &USB-C ケーブルのご利用で約2.8時間で本製品を満充電できます。

対応機種
スマートフォン
iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他
GalaxyS21/S21+/S21Ultra/S20シリーズ/S10シリーズ/S9シリーズ/S8シリーズ他
Pixel5/4シリーズ/3シリーズ他
タブレット端末
iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他
その他の対応機種
-AppleWatch他
セット内容AnkerPowerCore10000PDRedux25W、USB-C&USB-Cケーブル(MicroUSBケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約107×52×27 質量(g)約194 出力USB-C出力:5V=3A/9V=2.78A、USB-CPPS出力:3.3-6V=3A/3.3-11V=2.78A(最大25W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A、USB-AProtocol出力:4.5V=5A/5V=4.5A 最大出力(W)25(USB-Cポート単体での充電時)/15(2ポート同時充電時) 入力USB-C入力:5V=3A/9V=2A 充電時間(時間)【バッテリー本体】2.8(※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C&USB-Cケーブルを利用した場合) バッテリー容量(mAh)10000
注意
※・本製品はNintendo Switch本体への充電には対応しておりますが、HDMI接続中のNintendo Switchへは充電できません。
※・USB PD対応の充電器 (別売り) と付属のケーブルを利用した場合、2.8時間で急速充電が可能です。USB-A充電器 (別売) とUSB-C & USB-Aケーブル (別売) を利用して充電した場合、約4.8時間かかります。
※・本製品はノートPC経由での充電には対応しておりません。
※・iPadを充電する際には、本製品のLEDライトが2個以上点灯していることをご確認ください。充電速度が不十分になる場合がございます。
※・本製品を利用していない間は、USB-C&ライトニングケーブルを外してください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・パッケージ、製品、取扱説明書にて「Anker PowerCore 10000 Redux」と記述になっておりますが、「Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W」となりますので、ご安心ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする