Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50736089 品番A8552N21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かつてない柔軟性
ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まらず、ストレスフリー
束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。
優れた耐久性
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電
最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。

対応機種
急速充電対応
ノートPC
-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/Pro(13インチ、M1、2020)他
-その他
タブレット端末
-iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)
-その他
スマートフォン
-GalaxyNote10+/10/9/8
-GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9
-GooglePixel3
-その他
その他の対応機種
-ニンテンドースイッチ/SwitchLite
-その他
急速充電非対応
-LGV40/V30+/V20/G7
-LenovoYoga14s
-その他
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時) セット内容AnkerPowerLineIIIFlowUSB-C&USB-Cケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート ホワイト 質量(g)約29 長さ(m)0.9 ケーブル長(m)0.9 対応(出力)20V=5A(100W) データ転送速度最大480Mbps 変換タイプオス-オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C
注意
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・本製品にポーチは付属いたしません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50736089 A8552N21 20255911 A8552N22 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m Anker(アンカー) Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 1個 1,627 税込1,790 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする