ツノマット400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50736536 品番#04008
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

<ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット>ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利! 仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク受竿で絞めつけると完全に固定できます。

用途船べりにツノマットを置き、ゴム部分をラーク受竿(別売)で固定してください。ラーク受竿も、よりガッチリと固定されます。掛かったイカは、幹糸を緩めるとバラしやすいため、手繰りながらカラ針をツノマットに引っ掛け、仕掛けを回収するとバラすことなく取り込み、しかも次の投入が速く簡単に行えます。 左右取付可能・オモリ置き付き・糸止め付き 寸法(mm)570×100×14 質量(g)372 マット寸法(mm)396×85
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする