ウルトラマグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50736667 品番M-10 #04154
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クレーター部に5〜20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。

用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。 寸法(mm)630×80×15 質量(g)650 材質(磁石)ネオジウム磁石
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする