用途<ご使用方法>1:針先を順序よくスポンジにセットしてください。 2:針先のセットが終わると、ハリス止めにハリスを止めて幹糸を束ねてください。 3:束ねた幹糸は画像のようにヨコ向き、タテ向き、A・Bナナメ方向に自由に巻き付けてください。 4:束ねた幹糸の端は、マジックテープで固定できる巻き方をしてください。 5:取り外す時の幹糸は、絡まず簡単にハズれます。 6:針先を傷めず、針先で他の物に引っかかることはありません。
寸法(mm)218×135×24
質量(g)98(1枚)
入数(枚)2
スポンジ部寸法(mm)122×30