用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)70×70×50
質量(g)77(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種チビラーク、チビラークロング、チビラークスーパーロング、チビラークタイプS、チビラークロングタイプS、ラーク900、チビラークGB
取付径(Φmm)可能竿:15〜25