第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ミニワンタッチサポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50736834
品番
#09148
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
*竿径最大25mmまでOK!
用途
ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。
付属品
細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)
80×98×60
質量(g)
175(細竿径用アダプター含む)
対応機種
ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
取付径(Φmm)
可能竿:25まで
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。