用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます)
付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ15〜25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7〜21)、スマートヘッド交換専用レンチ
質量(g)130(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小2個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
収納寸法(mm)90×100×40(収納用ドライポーチ付)