用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます) *写真はミニスマートサポートですが、DXスマートサポートでも同様です。
付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ20〜32)、スマートヘッド小(ロッド径Φ13〜20)、スマートヘッド交換専用レンチ
質量(g)175(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小3個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)
対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン
収納寸法(mm)90×115×50(収納用ドライポーチ付)