アジバケツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50736920 品番27cm #11045
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各サイズのアジバケツは、3cm小さいサイズのアジスカリを内部にスッキリ収納できる。 輸送用のアジバケツと海中活かしのアジスカリをコンビで使うと手返しも早く効果的です。

用途車での輸送に最適なアジ活かしバケツ。バケツの内側にファスナーを付けたので、外部へ水漏れしません。ファスナーからにじみ出た水は凹状フタの中心の小穴よりバケツに戻ります。 水漏れしない輸送用アジバケツと、海中活かし用アジスカリのセットで使えばとても便利!車での輸送に最適EVA製。 バケツの内側に、ミシン目が外側に出ない方法でファスナーを付けたので、水漏れなし。 アジバケツ36cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。 適合【収納対応エアーポンプ】冨士灯器:FP-1000・FP-2000・FP-3000/ハピソン:YH-760・YH-750・YH-739・YH-735C・YH-734C・YH-737B・YH-708B 容量(L)13 寸法(Φ×mm)270×275 ポケット寸法(mm)エアーポンプ入れ:約81×15×108
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする