用途車での輸送に最適なアジ活かしバケツ。バケツの内側にファスナーを付けたので、外部へ水漏れしません。ファスナーからにじみ出た水は凹状フタの中心の小穴よりバケツに戻ります。 水漏れしない輸送用アジバケツと、海中活かし用アジスカリのセットで使えばとても便利!車での輸送に最適EVA製。 バケツの内側に、ミシン目が外側に出ない方法でファスナーを付けたので、水漏れなし。 アジバケツ36cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。
適合【収納対応エアーポンプ】冨士灯器:FP-1000・FP-2000・FP-3000/ハピソン:YH-760・YH-750・YH-739・YH-735C・YH-734C・YH-737B・YH-708B
容量(L)20
寸法(Φ×mm)330×310
ポケット寸法(mm)エアーポンプ入れ:約81×15×108