用途<アオリイカ・ノマセ釣りに 海中での活かしに最適!アジがいつまでも元気なEVA製> ロープ(別売り)を取り付けアジを海中で活かせるので、アジはいつまでも元気。 合計126カ所の穴(30cm/33cm:178カ所)で、水抜け一発!引き上げラクラク!厚手EVA0.8mmで腰もシッカリ!(底は2mm) 水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) アジスカリ33cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。
寸法(mm)アジポケット:75×15×108
寸法(Φ×mm)270×230