アジネットDX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50736999 品番#11059
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

海水をタップリ含んだネットの中で、活きアジをつかんで仕掛けをセットして下さい。手で直接つかむと、アジはヤケドしてウロコが落ち、元気がなくなります。 アジネットのアイスピック内蔵タイプ。アオリイカを簡単に締められます。

用途アオリイカ・ノマセ釣りに・海上釣堀に! 活きアジにやさしい専用ネットにしめピックが内蔵! 寸法(mm)195×380、ネット部:195×92、不織布:175×105 寸法(Φ×mm)しめピック:4×60
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする