用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法43cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ45〜68cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
付属品ポールホルダー1ケ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)4本
寸法(mm)ポールホルダー:180×54
質量(g)340(含む、ビス4本)
収納寸法(mm)430×88×58