バッカン受三郎小継三段式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737026 品番#12043
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。

用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46〜95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで 取付36〜45cmのバッカンに対応 質量(g)620 収納寸法(mm)430×78×88 伸長(mm)950
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする