用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46〜95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP!転倒防止の折りたたみ式アーム装備!! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで
取付36〜45cmのバッカンに対応
質量(g)695
収納寸法(mm)430×78×88
伸長(mm)950