クーラー受三郎小継三段式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737044 品番#12045
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:セパレートホルダーのシュリンクを破り、タッピングビスを取り出す。 3:使い方を想定しながらセパレートホルダーを支柱に通した状態で、ベルトやハンドルを避け、クーラーの側面側のどの位置に固定するか検証する。 4:固定位置が決まれば、最初は接着テープだけで軽く固定してみる。 5:再度、検証し干渉等の問題がなければ接着テープを強く圧着後、タッピングビスで固定する。

用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法37cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ39〜71cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 付属品セパレートホルダー1セット、セパレートホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで 寸法(mm)セパレートホルダー:52×36 質量(g)380(含む、ビス8本) 全長(cm)71 収納寸法(mm)370×86×65 仕舞(cm)37
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする