ノットアシスト2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737157 品番カーボンブラック #32126
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<Compact Holding Style>ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 <Off set Arm Style>ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 <namigata+Switch Style>波型ラインフックにラインを1〜2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3〜6号、Leader:3lb〜70lbまで対応できます。

用途誰でもカンタン!確実!スピーディー!にPEラインの編み込みができます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。 携帯時にはアームを閉じてコンパクトに収納できます。 仕様Leader:3〜70lb 材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)・GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 寸法(mm)58×149×39 カーボンブラック 質量(g)50 サイズ(号)PE Line:0.3〜6 収納時寸法(mm)105x57x39
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする