クリップオンリール+マイクロケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737227 品番フォリッジグリーン #32152
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。

用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。 寸法(mm)115×36×34 フォリッジグリーン 質量(g)22
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする