ラインマーキー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737428 品番#33041
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

<巻き取り方法>1:折り曲げたアームを起こし、アーム固定リングを回して下さい。 2:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーを固定して下さい。 3:ネジを緩めて、テンションカラーを抜き取って下さい。 4:スプールをセットしてください。 5:テンションカラーを差し込み、軽くネジで固定して下さい。(但しネジの底に必ず締めてください) 6:テンションカラー全体を回してラインのテンションを調節して下さい。 7:リールのスプールにラインを結んで下さい。 8:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーをフリーにして下さい。 9:アーム部分を水平にし、回転ホルダーのバランスが取れるように、調節バランサーを左右に移動して下さい。 10:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取って下さい。

用途糸にやさしい手巻きホルダー。 リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム。 糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ちします。 また、釣り場ですずに差替OK,細いラインを使用するルアーに最適です。 両軸リールや、ヨレやすいPEラインの巻取りにGOOD! 折り畳むとコンパクトに収納でき、釣り場への携帯に便利です。 寸法(mm)342×160×25(使用時)、185×152×25(折り畳み時) 質量(g)165 最大径(Φmm)120 取付幅(mm)スプール最大:30
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする