リサイクラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737437 品番#33046
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。

用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。 寸法(mm)190×90×100(カバー含む) 質量(g)195 シャフト径(Φmm)5.6 取付幅(mm)スプール最大:70
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする