高速リサイクラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737446 品番#33065
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

<リールから空スプールに巻き取る方法>1:心棒を本体主軸のネジ込み部に一杯までネジ込む。 2:主軸と心棒をビス止めする。心棒よりビスを取りはずして下さい。(要ドライバー) 3:心棒に空スプールと樹脂製カラーをセットし、黒ナットで締め付ける。 4:机等にクランプネジで取り付ける。 5:テンション調節ネジを緩める。 6:空スプールにリールからラインを結び、ハンドルを回して巻き取る。*空いてる片手でスプールよりのラインが外れないようにガイドして下さい。 7:巻き取ったラインは、ぬるま湯に浸けると塩分や巻きぐせが取れラインの強度が保てます。 <ラインをリールに巻き戻す方法>1:机等にクランプネジでしっかり取り付ける。 2:スプールを取り付ける。 3:テンション調節ネジを好みの強さに調節する。 4:スプールにラインを巻き取る。

用途リールのラインを空スプールにスピーディーに巻き取り保管でき、巻き取ったラインをリールにラクラク巻き戻すこともできます(テンション調節も簡単)。また、新品のラインをリールに巻き取る場合も最適です。取り付けは、机などにクランプで完全固定。3.5倍速ハンドルでラクラクスピーディー! 付属品シャフト、ナット、カラー、ビス 寸法(mm)204×86×74(シャフト除く) 質量(g)400(シャフト、ナット、カラー含む) シャフト径(Φmm)8 最大クランプ取付幅(mm)35 取付幅(mm)スプール最大:80 取付径(Φmm)スプール最大:200 ギヤ比3.5:1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする