用途PEラインを使用するルアーフィッシングに最適なノット締め込み&根掛かりキッターです。 直径50mmのアルミ無垢材をマシンカット仕上げ後、ブルーアルマイト処理。ゴムリング付でラインが滑らず、外周には指が滑りにくいギザギザ加工を施しています。 ラインを2周以上巻きつけて締め&キッター!! 根掛かりキッターの時は、腕の力で切ろうとせず、体重をかけて後ろの下がるイメージで切断してください。 締めキッターを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。
質量(g)14
機能SPEC:ショア専用・根掛かりキッターはPE2号まで
寸法(Φ×mm)外径:50×10・内径:39.8