高速リサイクラー2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737577 品番#33198
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。

用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!! 付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本) 寸法(mm)215×95×90(シャフト除く) 質量(g)460(ロングシャフト使用時) 寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング) 最大クランプ取付幅(mm)43 取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時) 取付径(Φmm)スプール最大:200 ギヤ比3.5:1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする