ガーグリップMCカスタム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークアース 注文コード50737595 品番ダークアース #33202
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<Holster & Hanger Style>ホルスターは厚〜薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 <Gar Tooth Style>ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。

用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚〜薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35 ダークアース 質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする