用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚〜薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35
色ブラック
質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70