カラビナキッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50737620 品番ブラック #33211
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<D-carabiner Stule>高強度でサビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したカラビナでノンスリップゴムを挟み込んでいます。 ショアからのソルトゲームやタコ釣りで、ロッドやリール、指先を痛めず安心安全にラインを切断したり、ラインの締め込みに使用して下さい。 使用時以外はバッグやゲームベスト等に装着してユーティリティに使えるD形状カラビナスタイル。 <Nonslip Gum Style Line-kitter Style>溝にラインを2周以上巻き付けた後、外れないように指先で押さえながら瞬時に力を入れて引っ張り、ラインを切断します。

用途ユーティリティに使えるD形状カラビナに、ノンスリップゴムを内蔵した根掛かりキッターです。 ノットの締め込みにも対応可能。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 寸法(mm)93×59×15 ブラック 質量(g)39
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする