ノギスケール65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード50737647 品番ホワイト #33231
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NOGISU & Carabiner Style:650mm(1250mm)まで測定可能。夜間でも視認性が高いクリアホワイト・クリアイエローカラーのマース素材メジャーの大型目盛を採用。ノギスには視認性の高い蛍光レッドのピンラインを採用し、SNS投稿用の撮影にも最適です。メジャーはシリコンバンドで、コンパクトに収納でき、バッグやベルトループにも装着できるカラビナ付き。 <収納方法>ノギスのスライドプレートを固定プレートまで移動させ、折りたたみます。〜メジャーを巻き付けます。(強く巻くと折りグセの原因となります)〜最後まで巻き付け、シリコンバンドで固定します。

用途ノギスを採用。 魚の全長をカンタン・正確・スピディーに測定。 SNS投稿撮影に最適。 夜間でも視認性の高いレッドラインと大型目盛のメジャー。 寸法(mm)仕舞:90×80×30 ホワイト 質量(g)80 計測範囲650mm
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする