ワニグリップミニMC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フォリッジグリーン 注文コード50737726 品番フォリッジグリーン #33220
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<Body push Open Style & Non Slip Style>カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 <Wani Tooth Style>ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。

用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%) 寸法(mm)210×31×28 フォリッジグリーン 質量(g)80 開き幅(mm)先端:約105
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする