holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚〜薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。