糸クズワインダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737796 品番ダークアース #33259
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。 <糸クズ回収方法>1:糸クズ先端を輪状の短くまとめて、上面、側面いずれかのスリットに入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、すべての糸クズをケースに収納する。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *糸クズは上面スリットから入れると内周側に、側面スリットから入れると外周側に巻かれるので使い分けて下さい。バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。

用途コンパクトサイズの糸クズ巻き取り器です。スリットから糸クズを入れて、ワインダーを矢印方向に回すだけ! 回収後の糸クズも簡単につまみ出して廃棄できます。 寸法(mm)84×23 ダークアース 質量(g)25
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする