締めリングAL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード50737857 品番21号レッド #33286
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

航空機でも使われるジュラルミンをマシンカットした後、U字状のゴムリングを被せています。 ラインを2周以上巻き付けて締め込むとラインが滑らず、指も痛くなく完全に締め込みます。 また小さいのでポケットに入れても邪魔になりません。 サイズは成年男性の平均サイズを3種類で3カラー。(PE1.5号まで対応) 締めリングALを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。

用途ノットの締め込み! PEラインの接続に!! 指が痛くならない! U型ゴムリングでラインが滑らない! ラインを2周以上巻き付けて締め込む! レッド 直径(Φmm)19・2/3 質量(g)2 内径(Φmm)Φ19.5 外径(Φmm)Φ25.26 円周(mm)61.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする