曜日別特売
23号チタン #33288 締めリングAL 第一精工 50737875

23号チタン #33288 締めリングAL 第一精工 50737875
23号チタン #33288 締めリングAL 第一精工 50737875
23号チタン #33288 締めリングAL 第一精工 50737875

締めリングAL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チタン注文コード50737875品番23号チタン #33288
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

航空機でも使われるジュラルミンをマシンカットした後、U字状のゴムリングを被せています。 ラインを2周以上巻き付けて締め込むとラインが滑らず、指も痛くなく完全に締め込みます。 また小さいのでポケットに入れても邪魔になりません。 サイズは成年男性の平均サイズを3種類で3カラー。(PE1.5号まで対応) 締めリングALを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。

用途
ノットの締め込み! PEラインの接続に!! 指が痛くならない! U型ゴムリングでラインが滑らない! ラインを2周以上巻き付けて締め込む!
チタン直径(Φmm)20・1/3質量(g)2内径(Φmm)Φ20.2外径(Φmm)Φ25.9ⅹ6円周(mm)63.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする