ガーグリップナノMC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークアース 注文コード50737936 品番ダークアース #33297
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Gar tooth Style:先端部は、ガーの歯のように獲物を逃さない交互の歯並びで、獲物の下顎をガッチリホールドできます。 Clip On Style:ガーグリップナノの先端をライフジャケット等のD環に挟んで、持ち運びができます。不意な落下に備え、セーフティポール(別売)も併用ください。 <セット例>クリップオンリール+マイクロケース・カラビナリール+マイクロケース(別売)に装着してご使用いただけます。

用途高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したミニタリーカラーのライトソルトウォーター用軽量コンパクトフィッシンググリップです。 寸法(mm)94×57×16 ダークアース 質量(g)37
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする