ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970

ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970
ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970
ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970
ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970
ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970
ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970
ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970
ダークアース #33309 ジャンクポケット#65 第一精工 50737970

ジャンクポケット#65

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ダークアース注文コード50737970品番ダークアース #33309
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

<ジャンク・ゴミ回収方法>1:片手で回転シャッターを開けるので、スピーディーにジャンク・ゴミを回収。 2:ジャンク・ゴミの廃棄はフタを握り 3:本体のココを矢印方向に軽く引っ張ると開くのでポイッ! <装着例>ライジャケやバッグのベルトに合わせてタテヨコ簡単装着orカラビナ装着。

用途ベルト&カラビナ装着の携帯用ジャンク・ゴミ箱。 ライトゲームで発生する破損ワームやジグヘッド、ラインの切れ端等のジャンク・ゴミ用小型ポケット!材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)75×70×25ダークアース質量(g)21
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする