高速リサイクラー2.1オプション 楽速電ドラビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737997 品番#33332
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

<使用方法>1:高速リサイクラー2.0のハンドルギア部分に押し当ててご使用ください。 2:ライントラブルや怪我を防止する為、回転方向をご確認の上、徐々に回転をあげるようにして巻き取りを開始してください。 3:巻き取りを停止する際は、電動ドライバーの回転を止めるのではなく、回転させたままハンドルギア部分から離すようにして停止させてください。 <対応電動ドライバー>*六角軸6.35mmスリーブタイプ、3爪チャックタイプの電動ドライバーでご使用頂けます。

用途電動ドライバーに装着して、高速リサイクラー2.0(別売)での巻き取りを「楽に」「速く」行えるオプションパーツ! 材質ビット:S2合金/本体:ガラス繊維強化プラスチック/ラバー:PVC 寸法(mm)62×59×79 質量(g)66
注意
※*ライントラブルや、思わぬ怪我に繋がる恐れがある為、急回転や急停止など、「急」の付く動作は行わないでください。 *両軸リールからの巻き取り時には、バックラッシュにご注意ください。 *本品を使用し万が一、電動ドライバー・ライン・リール等にトラブルが生じた場合でも保証は致しかねます。 *釣り以外の目的で使用しないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管し、また使用もさせないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする