ラーク16号DX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738006 品番#01013
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1600 取付幅(mm)有効:20〜85 収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時) 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする