ミニラーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738015 品番#01022
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。 付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M 寸法(mm)携帯時:280×100×60 質量(g)840 取付幅(mm)有効:10〜90 収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7〜25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする