ハイラーク16号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738024 品番#01029
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1500 取付幅(mm)最大:85 収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:32まで 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする