チビラーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738040 品番#01038
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラーク。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。また、船べりの取付けがグ〜ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 付属品細竿径用アダプターSS・S、受太郎DX竿受(チョイ投げの小物釣りに)(収納サイズ140×200×52mm、重量560g) 寸法(mm)チビサポート:70×70×50 質量(g)630 取付幅(mm)有効:10〜90 収納寸法(mm)130×200×52(チビサポート除く) 取付径(Φmm)サポート竿径:25まで 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする