チビラークロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738049 品番#01041
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。

用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ〜ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g) 質量(g)870 取付幅(mm)有効:90〜160 収納寸法(mm)130×285×52 取付径(Φmm)サポート竿径:25まで 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする