ミニラークタイプS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738058 品番#01050
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

<アームポジション変更機能>ロッド・リールの形状やサポートのセット位置に合わせて3段階にアームポジションが調整できます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途中小物釣り用受竿ミニラークに数々の先進機能を搭載。ミニスマートサポートを標準装備し、アームポジションは3段階に変更できる進化形ラークです。 <ミニスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(ミニサポート)と比較して30%軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7〜21・Φ15〜25の2種類をそうにしました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・ミニスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <大型座金&ノンスリップゴムカバー>船べりにガッチリ固定できる大型座金と、脱着可能なキズ防止ノンスリップゴムカバー。 付属品収納用ドライバッグ 材質本体/クランプ部:アモルファス樹脂/AD-6アルミ合金 取付幅(mm)有効:0〜90 収納寸法(mm)120×320×60(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7〜25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする