用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)515
取付幅(mm)有効:15〜130
収納寸法(mm)240×140×50