受太郎ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738137 品番#02025
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)245 取付幅(mm)有効:25〜55 収納寸法(mm)114×150×45
注意
※受太郎ミニは船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで)船べりへの取付はヨコ付専用です。タテ付は出来ません。 写真は取付幅85mmの受太郎です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする