両軸受太郎130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738164 品番#02033
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。

用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)515 取付幅(mm)有効:15〜130 収納寸法(mm)220x140x60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする