フリースタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738180 品番#02034
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。

用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します! 付属品ハンドルリング 寸法(mm)175×88×48 質量(g)200 径(Φmm)竿:35まで クランプ取付幅(mm)有効:15〜85(タテ取付専用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする