スーパーパイプ受太郎プラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738198 品番#02035
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。

用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40〜100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 付属品ハンドルリング 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 材質竿受部:アモルファス樹脂 質量(g)585 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40〜100 収納寸法(mm)178x146x60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする