用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40〜100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。
付属品ハンドルリング付属
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ
質量(g)680
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40〜100
収納寸法(mm)252x148x74